Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger Benzin 230V E-START 3kW COP P 3500 i


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromerzeuger Benzin 230V E-START 3kW COP P 3500 i
Stromerzeuger Benzin 230V E-START 3kW COP P 3500 i
Artikel-Nr.:
     3518I-46232623
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     PF302SXB000
EAN/GTIN:
     8018539084486
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

Stromerzeuger Benzin 230V E-START 3kW COP P 3500 i

Strom wie aus der Steckdose auch für sensible Verbraucher geeignet.ZUSÄTZLICHE ANLAUFSTROM LEISTUNG. Erhöht den Strom über die Nennleistung für den Anlauf von Elektrowerkzeugen. Inverter Technologie, Motor: LC170FD-3 E-Start, Geringer Geräuschpegel, Leicht und kompakt, Schallisolierung, Drehzahlabsenkung
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsleistung:
3 kVA
Leistungsfaktor:
1
Antriebsart:
Verbrennungsmotor
Kraftstofftyp:
Benzin
Länge:
601 mm
Breite:
458 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 861,95*
€ 964,81*
64 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 859,92*
€ 965,34*
Frei Haus
ab € 864,56*
€ 966,38*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,81*
€ 1.148,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,29*
€ 1.123,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,32*
€ 1.086,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,51*
€ 1.059,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,95*
€ 1.025,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.