Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzung RKS 60.250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzung RKS 60.250
Kreuzung RKS 60.250
Artikel-Nr.:
     3518I-45966858
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKS 60.250
EAN/GTIN:
     4013339229901
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelbahnkreuzung
Kreuzung für Kabelbahn
abzweigstück (kabelrinne)

Kreuzung RKS 60.250

Kreuzung, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, für Kabelrinnen, zur Herstellung von horizontalen 90° Kreuzungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Kabelrinnen : 60 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) innen H x B : 60 x 252 mm Innenholmradius R : 138 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
250 mm
Innenradius:
138 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Weitspann-Ausführung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kreuzstück, Kreuzung, Kabelträger-Kreuzstück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 117,35*
€ 146,95*
€ 5,95*
ab € 116,95*
€ 147,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,42*
€ 157,38*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 174,59*
€ 215,45*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.