| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-45695713 Herst.-Nr.: 00136233/50 EAN/GTIN: 4044774618364 |
| |
|
| | |
| H07BQ-F 5G1,5 00136233/50 ÖLFLEX® 550 P - PUR-Anschlussleitung, harmonisiert nach H05BQ-F / H07BQ-F Bauart für öl- und abriebfesten Einsatz an Elektro-Handgeräten oder Baumaschinen. Weitere Informationen: | | Leiternennquerschnitt: | 1,5 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 5 | Spezifizierung Aderisolation: | Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR) | Mit Schutzleiter: | ja | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Mantel-Farbe: | orange | Kabelgeometrie: | rund | Flammwidrig: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schlauchleitung 5g1,5, schlauchleitung, schlauchleitung 1,5mm², Kabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 5,02* | € 6,14* | | | | Lager 3518 | | | | 50 | | € 65,00* | ab € 5,02* | € 6,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,02* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter | Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 308,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|