Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-45194295 Herst.-Nr.: 8617665 EAN/GTIN: 4028177947153 |
| |
|
| | |
| VX Teilmontageplatte BH: 800x600 mm 8617.665 VX Teilausbauplatte, Abmessung: 800x600 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 600 mm | Breite: | 800 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Lochung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 43,25* | € 56,81* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,39* | € 56,82* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,78* | € 58,54* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 44,91* | € 58,75* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,14* | € 59,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|