Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-45189011 Herst.-Nr.: KH040SD9502 EAN/GTIN: 3389118239180 |
| |
|
| | |
| Abgangskasten 400A KH040SD9502 Canalis KH, Abgangskasten, 400A, Sicherungslasttrenner NH2, Polarität 3L+ PEN, Sicherungen nicht enthalten, Brücke kann entfernt werden, lichtbogenfeste Ausführung. Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 3 | Polzahl: | 3 | Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: | 400 A | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 690 V | Phasenselektion: | nein | Mit Arretierung: | nein | Abgangsart: | Steckdose | Ausführung der Steckdosen: | sonstige | Absicherung: | NH-Sicherung | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.469,77* | € 4.670,35* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4.470,68* | € 4.671,28* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 5.042,49* | € 5.250,89* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5.206,85* | € 5.417,21* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.240,99* | € 5.451,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|