Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerfeld ZSD-Z19A1073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-45154226
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230814
EAN/GTIN:
     4015082308148
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld 2zp

Zählerfeld ZSD-Z19A1073

Zählerschrank Komplettfeld ohne Schaltgerätebestückung. Zählerplatz, 1-fach.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
0 A
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Vorderseite
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld, eaton zählerfeld
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 100,25*
€ 123,29*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 100,54*
€ 123,39*
€ 3,50*
ab € 103,31*
€ 126,36*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 113,48*
€ 138,73*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 199,19*
€ 234,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.