| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-45108343 Herst.-Nr.: ZAS207BE45A EAN/GTIN: 3250611075097 |
| |
|
| | |
| Zähleranschlusssäule 2 ZP, eHZ, 5-polig ZAS207BE45A Zähleranschlusssäule 207, universZ, 2 ZP, eHZ, 5-polig, vorber. für 4ZP,APZ Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 63 A | Ausführung: | eHZ | Anzahl der Zählerplätze: | 2 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Montageart: | Aufputz/teilversenkt | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Verteilerreihen: | 7 | Anzahl der Felder: | 3 | Mit Montageplatte: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.312,90* | € 1.451,15* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.373,51* | € 1.508,83* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.374,51* | € 1.509,74* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.488,80* | € 1.623,31* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.592,45* | € 1.733,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|