Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-Y(ST)Yv 4x2x0,8 sw T Industrie-Elektronik 4x2x0,8sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-42958533
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JE-Y(ST)Yv 4x2x0,8 sw Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JE-Y(ST)Yv 4x2x0,8 sw T Industrie-Elektronik 4x2x0,8sw

Für die Nachrichtenübertragung in trockenen und feuchten Betriebsstätten, in und unter Putz, für Starkstrominstallationszwecke nicht zugelassen.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel und Lagen
Schirm über Verseilung:
Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0494*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,2794*
€ 2,71249
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,2694*
€ 2,70059
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 2,1794*
€ 2,59349
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,1194*
€ 2,52209
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 2,0494*
€ 2,43879
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.