PVC-Datenübertragungs- und Fernmeldeleitungen geschirmt Typ J-Y(St)Y. Gemäß DIN VDE 0815 für feste Verlegung in- und außerhalb geschlossener Räume, Cu-Draht, blank, mit jeweils verschiedenfarbiger ...
A-2Y(L)2Y...ST III BD 4x2x0,8 1591151Als Teilnehmerkabel für kürzere Entfernungen, als Fernsprech Anschlusskabel zum Verbinden der Sprechstellen mit den Vermittlungsstellen untereinander, sowie als...
Faber Kabel 110024 Telefonkabel A-2Y(L)2Y 4 x 2 x 0.8 mm Schwarz Meterware Fernsprech-Teilnehmerkabel A-2Y(L)2Y St III Bd Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton....
(J)-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8 BMK 1708004/100Dieses Installationskabel wird für Signalübertragungen verwendet, Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen, Im Freien kann das...
(J)-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8 BMK 1708004/1000Dieses Installationskabel wird für Signalübertragungen verwendet, Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen, Im Freien kann da...
100m J-Y(ST)Y 4x2x0,8 / Ring Installationsleitung zur Fernsprechübertragung sowie für Fernwirk-, Mess- und Signalzwecke. Verlegung nach DIN VDE 0800 Teil 1 in trockenen und feuchten Betriebsstätten...
(J)-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8 BMK 1708004/250Dieses Installationskabel wird für Signalübertragungen verwendet, Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen, Im Freien kann das...
(J)-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8 BMK 1708004/500Dieses Installationskabel wird für Signalübertragungen verwendet, Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen, Im Freien kann das...
Anwendung: Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebauden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebauden. Diese Leitungen sind speziell fur Brandmeldeanlagen konzi...
Vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonneneinstrahlung. Diese Leitungen si...
JE-Y(ST)Y...BD EB 4X2X0,8 0034121/100Verbindungsleitung für feste Verlegung in industriellen Steuersystemen, wie sie in der Meß-, Steuer-, Regelungstechnik sowie Signal- und Datentechnik benötigt w...
A-2Y(L)2Y 4x2x0,8 S FernmeldeaußenkabelNach VDE 0816. Verwendung als Teilnehmerkabel für kürzere Entfernungen, wird als Fernsprech-Anschlusskabel zur Verbindung der Sprechstellen mit den Vermittlun...