Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K EMBOSS 1X1,5 GNYE 4520001E/4000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07V-K EMBOSS 1X1,5 GNYE 4520001E/4000
H07V-K EMBOSS 1X1,5 GNYE 4520001E/4000
Artikel-Nr.:
     3518I-42865582
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520001E/4000
EAN/GTIN:
     4044774701301
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

H07V-K EMBOSS 1X1,5 GNYE 4520001E/4000

Zur Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen, für geschützte fest Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Schirm:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 763,60*
€ 860,28*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 803,48*
€ 903,88*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 903,88*
€ 1.075,6172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 894,96*
€ 1.065,0024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 844,76*
€ 1.005,2644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 822,88*
€ 979,2272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 803,48*
€ 956,1412
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Meter (ab € 0,20087* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.