| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-42754719 Herst.-Nr.: 7509200 EAN/GTIN: 4018242514939 |
| |
|
| | |
| X-Lichtbandverbinder weiß 07650 X-Connector 01 Verbinder für X-förmige Lichtbandanwendungen. Anschlussstecker und -buchsen im Lieferumfang enthalten (8/8). Gerätekörper aus Stahlblech, Abdeckung aus PVC. Oberfläche weiß beschichtet. Maße (L x B): 659 mm x 659 mm. Mit Einspeisungsmöglichkeit von oben. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Variabler Geräteträgerabstand: | nein | Mit Verdrahtung: | nein | Anzahl der Verdrahtungsadern: | 14 | Querschnitt der Verdrahtungsadern: | 2,5 mm² | Geeignet für Kabelrinne: | nein | Mit Kabelrinne: | nein | Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: | ja | Integrierte elektromechanische Kupplung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,28* | € 122,34* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,08* | € 123,29* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 100,62* | € 127,79* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 101,58* | € 129,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|