Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder X E-Line Fix ws 659mm 14x2,5qmm 07650X-CONNECTOR01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-Lichtbandverbinder weiß 07650 X-Connector 01
X-Lichtbandverbinder weiß 07650 X-Connector 01
Artikel-Nr.:
     262-B548J78
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7509200
EAN/GTIN:
     4018242514939
Suchbegriffe:
Bandverbinder
bandverbinder
KupplungVerbinder X E-Line Fix ws 659mm 14x2,5qmm 07650X-CONNECTOR01
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
14
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe:
weiß
Länge:
659 mm
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,20*
€ 123,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,00*
€ 124,05*
€ 65,00*
ab € 100,55*
€ 128,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,50*
€ 129,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.