Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G0,75+2x(2x0,34) 1020024


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G0,75+2x(2x0,34) 1020024
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G0,75+2x(2x0,34) 1020024
Artikel-Nr.:
     3518I-42188105
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1020024
EAN/GTIN:
     4044776768371
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 8x0.75 mm²

ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G0,75+2x(2x0,34) 1020024

Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz, Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor, Anlagenbau, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Druckmaschinen, Passend zu Servomotorsystemen namhafter Antriebshersteller, Raum- und gewichtseinsparende Installation durch dünne Leitungsdurchmesser, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Dank kapazitätsarmen Leitungsdesign größere Verlegelängen möglich, Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: Polypropylen (PP), Artikelindividuelle Ausführung: Leistungsadern ohne bzw.
Weitere Informationen:
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,01703*
€ 6,14703*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 4,10*
€ 6,25*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,79*
€ 6,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,62*
€ 6,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.