Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp OLFLEX SERVO 719 CY 4G0,75+2x (2x0,34) 1020024


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0377739
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1020024
EAN/GTIN:
     4044776768371
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 8x0.75 mm²
Servoleitung OLFLEX? SERVO 719 CY 4G0,75+2x(2x0,34), Servoleitung, 4G0,75+2x(2x0,34), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Fur mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Raumen,PVC-Au?enmantel ist bestandig gegenuber Sauren und Laugen und bedingt olbestandig, Nutzen: Produkt ist sowohl ohne als auch mit Steueraderpaaren fur bspw Bremse und Temperaturfuhler erhaltlich (ein geschirmtes Steueraderpaar bzw -Triplett bzw zwei geschirmte Steueraderpaare),Idealer Schutz vor elektromagnetischer Storung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Betriebsspannung von 1000 V nach UL fur Nordamerika zulassig,Kapazitatsarme Aderisolation fur lange Ubertragungswege,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermoglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so fur Einsparungen in der Logistik,UL-/CSA-Zertifizierung gema? Technischen Daten ermoglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Kompatibel zu Servoantrieben namhafter Hersteller
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,08465*
€ 6,22465*
€ 65,00*
ab € 4,12*
€ 6,28*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,22465*
€ 7,40733
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,70465*
€ 6,78853
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,53465*
€ 6,58623
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,28465*
€ 6,28873
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,05465*
€ 6,01503
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,08465*
€ 4,86073
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.