Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 540 P 4G6 00124783/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX 540 P 4G6 00124783/500
ÖLFLEX 540 P 4G6 00124783/500
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-42158686
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00124783/500
EAN/GTIN:
     4044774617022
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung

ÖLFLEX 540 P 4G6 00124783/500

ÖLFLEX® 540 P - PUR-Anschlussleitung, VDE registrierter Außeneinsatz auf Baustellen in gelber Signalfarbe - kälteflexibel, abrieb- und kerbfest, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
gelb
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.536,93*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 19,07386* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.825,03*
€ 11.691,7857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.750,25*
€ 11.602,7975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.582,43*
€ 11.403,0917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.536,93*
€ 11.348,9467
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.