| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-41785276 Herst.-Nr.: 174551 EAN/GTIN: 4015081710072 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter 90kW 480V SPX125A1-4A3N1 SPX125A1-4A3N1_Frequenzumrichter 90kW 480V IP21 EMV Weitere Informationen: | | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Mit Bedienelement: | nein | Einsatz im Industriebereich zulässig: | nein | Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 8.592,78* | € 8.688,84* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8.593,69* | € 8.689,74* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 8.741,86* | € 8.837,11* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9.466,39* | € 9.557,52* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9.925,71* | € 10.014,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|