Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motordrossel AC DX-LM3-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-41750625
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269560
EAN/GTIN:
     4015082695606
Suchbegriffe:
Glättungsdrossel
Netzdrossel
eaton netzdrossel
netzdrossel

Motordrossel AC DX-LM3-220

Motordrossel dreiphasig max. zulässige Netzspannung 750V AC Bemessungsstrom 220 A Induktivität 0,2 mH
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
nein
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0..400 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
750 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 979,34*
€ 1.045,22*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 982,01*
€ 1.045,73*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 992,2683*
€ 1.056,9283*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.045,03*
€ 1.112,56*
€ 53,00*
ab € 1.118,42*
€ 1.174,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,22*
€ 1.243,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,04*
€ 1.230,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,98*
€ 1.201,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,44*
€ 1.184,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,34*
€ 1.165,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
9701-5010-00P
ab € 4.959,81*
Ähnlich
Eaton
9701-5109-00P
ab € 5.734,28*
Ähnlich
Eaton
9701-5001-00P
ab € 4.815,58*
Ähnlich
Eaton
9701-5111-00P
ab € 5.567,02*
Ähnlich
Eaton
169373
ab € 5.995,47*
Ähnlich
Eaton
169375
ab € 8.636,41*
Ähnlich
Eaton
9701-6001-00P
ab € 7.458,35*
Ähnlich
Eaton
9701-6101-00P
ab € 8.482,49*
Ähnlich
Eaton
9701-6003-00P
ab € 7.240,19*
Ähnlich
Eaton
9701-6103-00P
ab € 8.235,24*
Ähnlich
Eaton
9702-5010-00P
ab € 4.756,80*
Ähnlich
Eaton
9702-5109-00P
ab € 5.462,79*
Ähnlich
Eaton
9702-5001-00P
ab € 4.617,42*
Ähnlich
Eaton
9702-5111-00P
ab € 5.297,96*
Ähnlich
Eaton
169403
ab € 5.995,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.