Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwände, 2200x600 SPM2206R5 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seitenwände, 2200x600 SPM2206R5 (VE2)
Artikel-Nr.:
     3518I-41572802
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     SPM2206R5
EAN/GTIN:
     8713574127487
Suchbegriffe:
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank

Seitenwände, 2200x600 SPM2206R5 (VE2)

Seitenwände, 2200x600, Stahlblech
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
2200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 78,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,85*
€ 230,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,92*
€ 228,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,20*
€ 221,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,15*
€ 210,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,38*
€ 186,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.