Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker IMX12-DI0 #7580027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschaltverstärker IMX12-DI0 #7580027
Trennschaltverstärker IMX12-DI0 #7580027
Artikel-Nr.:
     3518I-40852597
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7580027
EAN/GTIN:
     4047101310580
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
turck trennverstärker
trennverstärker

Trennschaltverstärker IMX12-DI0 #7580027

Trennschaltverstärker, 2-kanalig, ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM INMETRO, Kosha, TR CU EAC, Einsatz in Zone 2, SIL 2, Zwei Transistorausgänge (Push Pull), Umschaltbar: Zweikanalig oder Signalverdopplung, Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits-/Ruhestromverhalten), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein-/ausschaltbar), Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Federzugklemmen, Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei)
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10..30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
2
SIL nach IEC 61508:
2
Breite:
12,5 mm
Höhe:
128 mm
Leistungsaufnahme:
1,7 W
Betriebstemperatur:
-25..70 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Trennschaltgerät, Verstärker, Trennschaltverstärker, Schaltverstärker, Binärtrenner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
141 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,27*
€ 191,61*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 157,76*
€ 195,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 159,07*
€ 197,55*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,04*
€ 207,95*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,17*
€ 232,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.