Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 4p FHR 1SDA071847R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 4p FHR 1SDA071847R0001
Leistungsschalter 4p FHR 1SDA071847R0001
Artikel-Nr.:
     3518I-40260845
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA071847R0001
EAN/GTIN:
     8015644756970
Suchbegriffe:
Lastüberwachungsmodul
Offener Leistungsschalter
Trennschalter
trennschalter abb

Leistungsschalter 4p FHR 1SDA071847R0001

Die Leistungsschalter-Baureihe Emax2 umfasst 4 Baugrößen für die Realisierung von Schaltanlagen mit kompakten Abmessungen und hohen Leistungen. Sammelschienen können somit auf optimierte Längen und Querschnitte projektiert werden. Hohe Kurzzeitströme und effiziente Schutzfunktionen gewährleisten umfassende Selektivität in allen Applikationen. Die Schutzauslöser Ekip Touch sind mit einem großen Touchscreen-Farbdisplay ausgerüstet und intuitiv und sicher bedienbar.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trennschalter, Schaltmodul, Schütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Leistungsschütz, Lastschütz, Drehstromschütz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 24.663,61*
€ 24.840,13*
Frei Haus
ab € 23.924,58*
€ 24.841,03*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.840,13*
€ 29.559,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.715,69*
€ 29.411,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.663,61*
€ 29.349,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.