Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerschrank Freiluft WS A850-2 W1 250A WS822.W1.N1101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerschrank Freiluft WS A850-2 W1 250A WS822.W1.N1101
Artikel-Nr.:
     3518I-40188685
Hersteller:
     ELSTA Mosdorfer
Herst.-Nr.:
     WS822.W1.N1101
EAN/GTIN:
     9008507143139
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
wandlerschrank 250a ip44

Wandlerschrank Freiluft WS A850-2 W1 250A WS822.W1.N1101

Wandlerschrank Freiluft. Gehäuse: -Polyesterschrank A850-2, Oberfläche gerippt, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 44, Schutzklasse ll -Scharniertüre mit Schwenkhebelverschluss für 2 Profilhalbzylinder -Kundenzylinder eingebaut, inklusive 2 Schlüsseln. Außenmaß BxHxT: 1115x1065x322 mm. Ausstattung Leistungssteil: -Netzform: TN-C-S -Schienensystem E-Cu 30x10 mm, 185 mm, inkl.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
250 A
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
1115 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
322 mm
Weitere Suchbegriffe: wandlermessschrank, wandlermessschrank 250a, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank, Zählerschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.730,19*
€ 2.940,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.710,22*
€ 2.941,20*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.940,26*
€ 3.498,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.903,28*
€ 3.454,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.795,41*
€ 3.326,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.743,10*
€ 3.264,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.730,19*
€ 3.248,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.