Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asymmetrische Tür Gr.1, links H:1005mm ZAY88858


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asymmetrische Tür Gr.1, links H:1005mm ZAY88858
asymmetrische Tür Gr.1, links H:1005mm ZAY88858
Artikel-Nr.:
     3518I-40178937
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAY88858
EAN/GTIN:
     3250611074335
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür hager
verteilertür

asymmetrische Tür Gr.1, links H:1005mm ZAY88858

Tür, links, Ersatzteil, für KVS, asymmetrisch, Größe 1, Höhe: 1005 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
asymmetrisch geteilte Doppelflügeltür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
323 mm
Höhe:
921 mm
Tiefe:
52 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 152,20*
€ 187,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,79*
€ 189,67*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 159,51*
€ 194,59*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 172,89*
€ 210,29*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 194,45*
€ 235,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,52*
€ 267,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,45*
€ 231,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.