| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-40176886 Herst.-Nr.: 2CPX010742R9999 EAN/GTIN: 4011617107422 |
| |
|
| | |
| Berührungsschutz 5FB 12RE mont. TZP512A Berührungsschutz, 5FB, 12RE, im Schrank eingebaut, bei ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, passend für Standschränke TwinLine-TW/L/G512. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 1250 mm | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 59,06* | € 74,91* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,15* | € 75,02* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 61,12* | € 77,51* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,63* | € 83,03* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,80* | € 84,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|