Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule 3 ZP APZ 5pol SZ207ZA3503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule 3 ZP APZ 5pol SZ207ZA3503
Zähleranschlusssäule 3 ZP APZ 5pol SZ207ZA3503
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-40174166
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SZ207ZA3503
EAN/GTIN:
     4015153723009
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zählerschränke

Zähleranschlusssäule 3 ZP APZ 5pol SZ207ZA3503

Zähleranschlusssäule 3 ZP,APZ,5pol,HLAK 25mm²,IP54 ZP-Abd,HAK
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.065,25*
€ 2.203,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.202,37*
€ 2.348,51*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.025,14*
€ 3.173,62*
€ 53,00*
ab € 3.180,96*
€ 3.319,45*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.173,62*
€ 3.776,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.147,26*
€ 3.745,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.068,18*
€ 3.651,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.041,82*
€ 3.619,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.025,14*
€ 3.599,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.