| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-40160865 Herst.-Nr.: ZB341X29 EAN/GTIN: 3250617650793 |
| |
|
| | |
| Komplettschrank universZ 2ZP/SG/VF-5rh APZ ZB341X29 Komplettschrank, univ.Z, 2 ZP., 1 SG, 3P., APZ, VT5, H=1100mm, 4-feldig, ESA Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 63 A | Ausführung: | 1-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 2 | Anzahl der TSG-Plätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene | Montageart: | Aufputz/Unterputz/teilversenkt | Werkstoff: | Stahlblech | Anzahl der Verteilerreihen: | 5 | Anzahl der Felder: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 797,91* | € 916,26* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 797,71* | € 916,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 830,20* | € 951,73* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 865,52* | € 995,13* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 943,12* | € 1.074,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|