Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerplatz 3Pkt 6Z NH00 Z39960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz 3Pkt 6Z NH00 Z39960
Zählerplatz 3Pkt 6Z NH00 Z39960
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-40160846
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z39960
EAN/GTIN:
     4015153686984
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn

Zählerplatz 3Pkt 6Z NH00 Z39960

Zählerplatz 3Pkt 6Z NH00 mit sHS/ZSK IP43 SK2 5pol BxHxT : 750x1350x210mm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
6
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Anzahl der Verteilerreihen:
6
Breite:
750 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 6zp, zählerfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.399,42*
€ 2.600,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.403,89*
€ 2.600,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.744,31*
€ 2.948,80*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.600,04*
€ 3.094,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.578,50*
€ 3.068,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.482,64*
€ 2.954,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.433,07*
€ 2.895,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.399,42*
€ 2.855,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.