| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-40160595 Herst.-Nr.: 2CPX032954R9999 EAN/GTIN: 4011617329541 |
| |
|
| | |
| Mess-u.Wandlerschrank 3/2A KS4215 Die Mess- und Wandlerschränke sind für die Aufputz und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich von z.B. Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ein Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 120°. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 250 A | Ausführung: | 1-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Anzahl der TSG-Plätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Montageart: | Aufputz/teilversenkt | Werkstoff: | Stahlblech | Anzahl der Verteilerreihen: | 40 | Anzahl der Felder: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.854,91* | € 2.007,66* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.849,47* | € 2.008,62* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.871,50* | € 2.022,98* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.033,65* | € 2.207,01* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.038,58* | € 2.213,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|