Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-40158542 Herst.-Nr.: FZ33B EAN/GTIN: 3250612777884 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen,universZ 3feldig,1100x800 FZ33B Blendrahmen, universZ, 3-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1100x800mm Weitere Informationen: | | Breite: | 852 mm | Höhe: | 1152 mm | Tiefe: | 13 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 133,74* | € 161,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,32* | € 164,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 136,02* | € 164,90* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 139,33* | € 168,87* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,94* | € 173,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|