| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-38967519 Herst.-Nr.: 1097710 EAN/GTIN: 4047084465925 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtvorhang EXE-12D6613A020 Sicherheitslichtvorhänge, deTec, EXE-12D6613A020, deTec-Variante: deTec4 Ex, Systemteil: Empfänger, Einsatzbereich: Explosionsgefährdete Bereiche, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Auflösung: 30 mm, Reichweite: 25,2 m, Schutzfeldhöhe: 1.200 mm, Anschlussart: Anschlussleitung, 30 m, offenes Leitungsende, 8-adrig, Erweiterungsanschluss: , Ex-Zulassungen: Ex II 2G/2D, NFPA 70/NEC 500, Klassen I, II, III, Div. Weitere Informationen: | | Detektionsvermögen für Probekörper: | 30 mm | Schutzfeldhöhe: | 142,1 mm | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 4 | Mit Strahlcodierung: | ja | Mit Wiederanlaufsperre: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |