Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastleuchte ST1.2a 4000K EVGPlus DL20 5XA51283NA008P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastleuchte ST1.2a 4000K EVGPlus DL20 5XA51283NA008P
LED-Mastleuchte ST1.2a 4000K EVGPlus DL20 5XA51283NA008P
Artikel-Nr.:
     3518I-38701927
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA51283NA008P
EAN/GTIN:
     4058352271780
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Mastleuchte ST1.2a 4000K EVGPlus DL20 5XA51283NA008P

Mastleuchte 4000K breit strahlend Plus IP66 DL 20 LED
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.313,75*
€ 1.469,77*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.319,20*
€ 1.470,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.401,39*
€ 1.565,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.537,62*
€ 1.704,42*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,06*
€ 1.749,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.460,37*
€ 1.737,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,40*
€ 1.668,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.363,48*
€ 1.622,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,20*
€ 1.569,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.