| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-35924238 Herst.-Nr.: 7TAG009820R0037 EAN/GTIN: 5414363058472 |
| |
|
| | |
| Befestigungssockel TC342A Der Befestigungssockel in flacher Ausführung zeichnet sich durch seine niedrige Bauhöhe und einfache Handhabung aus. Er ist in selbstklebender Version oder zum Aufkleben mit 2-Komponentenkleber lieferbar. Der leistungsstarke Befestigungssockel ist in schwarz UV-beständiger oder naturfarbener Ausführung erhältlich. Er vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. Weitere Informationen: | | Länge: | 28,9 mm | Breite: | 28,6 mm | Höhe: | 6,4 mm | Geeignet für Kabelbinderbreite bis: | 4,8 mm | Befestigungsart: | selbstklebend | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Einsatztemperatur: | 0 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 343,26* | € 392,77* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 342,98* | € 393,34* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 345,94* | € 398,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 396,56* | € 455,16* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 427,74* | € 609,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,34326* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|