Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYY 2x0,25 0028302/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYY 2x0,25 0028302/500
UNITRONIC LiYY 2x0,25 0028302/500
Artikel-Nr.:
     3518I-35674616
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028302/500
EAN/GTIN:
     4044774707891
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYY 2x0,25 0028302/500

UNITRONIC® LiYY - PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
Ader-Zahl:
2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
3,8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5..70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,18043*
€ 0,23043*
Lager 3518
500
€ 65,00*
ab € 0,18424*
€ 0,23424*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,46*
5
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,94*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,23424*
€ 0,27875
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,22424*
€ 0,26685
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,18424*
€ 0,21925
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 117,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.