Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 2x0,25mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 2x0,25mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 2x0,25mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-LIYY-2X0.25
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 3,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x0,25mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,18325*
€ 0,26325*
50
€ 5,46*
ab € 0,1906*
€ 0,2706*
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,65*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,228*
€ 0,714*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.