Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranflansch ZP58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einführungsflansch Kst 240x95mm unbeh Flanschöffnung
Einführungsflansch Kst 240x95mm unbeh Flanschöffnung
Artikel-Nr.:
     3518I-35160200
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX038538R9999
EAN/GTIN:
     4011617385387
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte

Membranflansch ZP58

Membranflansch zum Einführen von Leitungen, passend für H- und HS-Standschränke und TriLine® Reihenschaltschränke. Die Flansche sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
240 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,93*
€ 19,46*
€ 5,95*
ab € 14,04*
€ 19,50*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 14,21*
€ 19,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,18*
€ 19,79*
4 Tage
4
€ 69,00*
ab € 14,76*
€ 20,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Striebel & John
2CPX038534R9999
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.