Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus75 gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-35066729
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19230075
EAN/GTIN:
     4013960385663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus75 gr

Kabuflex R plus Typ 750 ist ein biegsames PE Kabelschutzrohr zur Durchführung bei Beton-Bodenplatten, in Farbe grau, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter, grüner Innenhaut für den schnellen Kabeleinzug. Ein weiteres Merkmal ist die verbesserte Stabilität durch höheren Materialeinsatz. Es ist außen gewellt und hat eine einseitig, aufgesteckte transparente Doppelsteckmuffe (sanddicht).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Rohrinnenfarbe:
grün
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, Rohr, Verbundrohr, Kabuflexrohr, Kabuflex-Kabelschutzrohr, Wellrohr, Kanalrohr, Kunststoffrohr, Kabelschutzsystem, Erdschutzrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,6325*
€ 254,8125*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 228,40*
€ 265,02*
2 Tage
4
€ 45,00*
ab € 277,92*
€ 321,23*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 319,70*
€ 368,59*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 339,935*
€ 392,195*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,02*
€ 315,3738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 262,25*
€ 312,0775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,92*
€ 306,9248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,86*
€ 296,1434
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,40*
€ 271,796
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,568* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.