| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-33965119 Herst.-Nr.: ATV950U15N4EU EAN/GTIN: 3606481284389 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter 1,5KW UL12 400V/480 m.HS ATV950U15N4EU Frequenzumrichter, ATV950, 1.5kW/2HP -380/480V, IP55/UL type12, disc.switch. Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 380 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 500 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 480 V | Nennausgangsstrom I2N: | 4 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 1,5 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 1,5 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 794,45* | € 861,77* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 800,54* | € 862,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 868,96* | € 936,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 907,16* | € 982,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 922,73* | € 993,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|