Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 15KW IP00 3x500-690V ATV930D15Y6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-33965010
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV930D15Y6
EAN/GTIN:
     3606481325303
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 15kw
frequenzumrichter
telemecanique frequenzumrichter

Frequenzumrichter 15KW IP00 3x500-690V ATV930D15Y6

Frequenzumrichter, ATV930, 15kW/20HP, 500V/690V, IP00.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
500..690 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
2
Max. Ausgangsfrequenz:
30000 Hz
Max. Ausgangsspannung:
30 V
Nennausgangsstrom I2N:
18 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.967,35*
€ 3.088,84*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.962,13*
€ 3.089,76*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.229,55*
€ 3.352,69*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.393,39*
€ 3.519,49*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.430,26*
€ 3.557,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.088,84*
€ 3.675,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.066,47*
€ 3.649,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.001,30*
€ 3.571,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.970,77*
€ 3.535,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.967,35*
€ 3.531,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.