|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3518I-32555350 Herst.-Nr.: 2600V000 EAN/GTIN: 4015862026002 |
| |
|
|  |  |
 | Garagentorantrieb sprint evolution 550 2600V000 Laufschieneneinheit ermöglicht das Öffnen von Toren mit einer Höhe von bis zu 2,6 m, je nach Torart, mit optionaler Schieneneinheit lassen sich sogar noch größere Tore öffnen, integrierter Funkempfänger FM 868,8 MHz mit 112 Speicherplätzen, Beleuchtung 32,5 V/34 W, Somloq Rollingcode-System, steckbar, automatische Hinderniserkennung mit Revision beim Auftreten auf ein Hindernis, DPS-Dynamisches Power System (vollautomatische Krafteinlesung), Backjump zur Entlastung der Tormechanik, geregelter Softlauf, Deckenaufhängung stufenlos, sowohl horizontal als auch vertikal verstellbar, einfache Kettenspannung, 2 Funkkanäle, max. Weitere Informationen:  |  | Nennspannung: | 230 V | Max. Tür-/Torbreite: | 4000 mm | Max. Zugkraft: | 550 N | Bewegungshub Standard: | 2600 mm | Frequenz des Funkempfängers: | 868,8 MHz | Mit Laufschiene: | nein | Softlauf: | ja | Mit Handsender: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3518 | |  | |  |  | € 65,00* | ab € 190,03* | € 231,86* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 190,69* | € 232,59* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 194,74* | € 236,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3518 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3518 |  | Versand: Lager 3518 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* |  | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|