Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-32185331 Herst.-Nr.: 1020011 EAN/GTIN: 4044776768258 |
| |
|
| | |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5 1020011 Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz, Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor, Anlagenbau, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Druckmaschinen, Passend zu Servomotorsystemen namhafter Antriebshersteller, Raum- und gewichtseinsparende Installation durch dünne Leitungsdurchmesser, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Dank kapazitätsarmen Leitungsdesign größere Verlegelängen möglich, Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: Polypropylen (PP), Artikelindividuelle Ausführung: Leistungsadern ohne bzw. Weitere Informationen: | | Leiternennquerschnitt: | 2,5 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 4 | Verseilelement: | nein | Spezifizierung Aderisolation: | Polypropylen (PP) | Ader-Kennzeichnung: | Ziffern | Mit Schutzleiter: | ja | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | Geflecht | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,12* | € 5,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,8468* | € 5,8568* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 3,97* | € 6,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,97* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|