Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5 Signalkabel Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5 Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5 Signalkabel Orange
Artikel-Nr.:
     615-X72524
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1020011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor.
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.9 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kupferindex
125 kg/km
Kabelgewicht
190 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
59.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
148.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
2570 after UL 758 (e-file number: E63634) 10492 after UL 758 (e-file number: E63634) AWM I A after CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) AWM II A after CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) AWM I B after CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) AWM II B after CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Anzahl
1
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 5,01*
1 Tag
97
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 5,03*
22 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,8568*
€ 5,8468*
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,99*
€ 6,05*
7 Tage
97
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,77*
€ 12,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.