Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 540 CP 5G6 00127793/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-32158676
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00127793/500
EAN/GTIN:
     4044774617824
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung

ÖLFLEX 540 CP 5G6 00127793/500

ÖLFLEX® 540 CP - PUR-Anschlussleitung geschirmt, VDE registrierter Außeneinsatz auf Baustellen in gelber Signalfarbe - kälteflexibel, abriebfest, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
gelb
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.057,25*
€ 11.328,98*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 13.366,45*
€ 13.633,76*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13.633,76*
€ 16.224,1744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13.555,20*
€ 16.130,688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13.389,50*
€ 15.933,505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13.366,45*
€ 15.906,0755
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 26,7329* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.