| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-31785275 Herst.-Nr.: 174549 EAN/GTIN: 4015081710058 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter 75kW 480V SPX100A1-4A3N1 SPX100A1-4A3N1_Frequenzumrichter 75kW 480V IP21 EMV Weitere Informationen: | | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Mit Bedienelement: | nein | Einsatz im Industriebereich zulässig: | nein | Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.009,95* | € 7.199,35* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7.010,86* | € 7.200,25* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7.977,87* | € 8.166,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8.097,54* | € 8.285,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|