| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-31755061 Herst.-Nr.: 68550505 EAN/GTIN: 6438177308706 |
| |
|
| | |
| du/dt-Ausgangsfilter IP00 FOCH0610-70 Ausgangsdrosseln bzw. Motordrosseln dienen zur Reduzierung von Schwingungen auf dem Motorkabel, um längere Kabellängen zu erreichen bzw. auch um den Spannungsanstiegswert dU/dt zu limitieren um auch Motoren mit schwacher Isolation mit Frequenzumrichtern zu betreiben Weitere Informationen: | | Geeignet als Sinus-Filter: | nein | Geeignet als du/dt-Filter: | ja | Geeignet als Funk-Entstörfilter: | nein | Geeignet als Tonfrequenzsperre: | nein | Polzahl, Primärseite: | 3 | Schutzart (IP): | IP00 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, Netzfilter, Frequenzumrichter-Zubehör, Niederspannungsfilter, Filter, EMV-Filter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.776,96* | € 2.870,42* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.777,87* | € 2.871,34* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.299,36* | € 3.397,64* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3.299,37* | € 3.397,65* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.605,70* | € 3.705,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|