Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau T-Stück WSTAR 105.200 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau T-Stück WSTAR 105.200 F
Anbau T-Stück WSTAR 105.200 F
Artikel-Nr.:
     3518I-30969749
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     WSTAR 105.200 F
EAN/GTIN:
     4013339950515
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
Weitspannkabelleiter-Abzweigstück
kabelkanal t- und kreuzstück

Anbau T-Stück WSTAR 105.200 F

Anbau T-Stück, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integriertem Stoßstellenverbinder, für Weitspannkabelleiter, formstabil durch ein rückwärtig angebrachtes Stützprofil sowie durch eingenietete, nach oben offene C-Profilsprossen mit 16 mm Schlitzweite, zur kostengünstigen Herstellung von 90° T-Abgängen und Kreuzungen, breitenabhängig in der Hauptrichtung, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiter-Abgangsbreite:
205 mm
Kabelleiterhöhe:
105 mm
Innenradius:
500 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Weitspann-Ausführung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 445,88*
€ 530,14*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 445,96*
€ 530,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 463,73*
€ 549,00*
€ 5,95*
ab € 473,65*
€ 562,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 505,45*
€ 599,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,14*
€ 630,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,97*
€ 630,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,64*
€ 593,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,82*
€ 573,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,88*
€ 530,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.