Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Etage 2-Teilig KKET 110.600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Etage 2-Teilig KKET 110.600
GFK-Etage 2-Teilig KKET 110.600
Artikel-Nr.:
     3518I-30952260
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KKET 110.600
EAN/GTIN:
     4013339954506
Suchbegriffe:
Gelenkbogen
gelenkbogen

GFK-Etage 2-Teilig KKET 110.600

GFK-Etage, gepresst, 2-teilig, mit ungelochten Seitenholmen und angeformten Verbinder, für den vertikalen Höhenversatz, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Etage an jedem Kabelrinnenzugang und mittig mit Auslegern unterstützt wird. Ist die Breite > 400 mm, sollte eine zusätzliche mittlere Unterstützung vorgesehen werden.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
45°
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Bogenausführung:
glatter Bogen
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
170 mm
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 714,88*
€ 842,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 711,69*
€ 842,77*
€ 5,95*
ab € 769,97*
€ 904,78*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,20*
€ 1.002,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,06*
€ 986,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,38*
€ 936,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,77*
€ 902,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,88*
€ 850,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.