| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-30187710 Herst.-Nr.: 2CPX032977R9999 EAN/GTIN: 4011617329770 |
| |
|
| | |
| Mess- und Wandlerschrank Standschrank KS4224Z Mess- und Wandlerschrank, Baureihe TwinLine, Komplettschrank, mit Zählerkreuz, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse I (geerdet), Schutzart IP55, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, Bemessungsstrom In 630 A, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, einflüglige Tür, Abmessungen in mm (H x B x T): 1950 x 800 x 350, Netzsystem TN-S, 5-polig, Anzahl Zählerplätze Einzeltarif 1, Anzahl SG-Plätze 1, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, inkl. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 400 A | Ausführung: | 1-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Anzahl der TSG-Plätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Stahlblech | Anzahl der Felder: | 3 | Mit Montageplatte: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandlerschrank, Zählerschrank, Zählerschränke, standschrank striebel ip55, standschrank striebel, standschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.224,79* | € 5.473,76* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5.225,69* | € 5.474,68* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 5.772,55* | € 6.028,68* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5.773,70* | € 6.029,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|