Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler AP 160mm, 4x7-Reihig ABNRM407K02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler AP 160mm, 4x7-Reihig ABNRM407K02
Feldverteiler AP 160mm, 4x7-Reihig ABNRM407K02
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-30187198
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRM407K02
EAN/GTIN:
     4015153823860
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
feldverteiler abn
feldverteiler

Feldverteiler AP 160mm, 4x7-Reihig ABNRM407K02

Komplettschrank für Aufputzmontage bestehend aus: RM-Gehäuse mit Volltür, 4x Verteilerfeld 5-reihig, 240 TE, für Reiheneinbaugeräte, mit geschlossenener Abdeckung und isolierten Gerätetragschienen für Reihenklemmen, IP44
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
28
Breite in Teilungseinheiten:
48
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
1100 mm
Breite:
1050 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kleinverteiler ip 44
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 594,29*
€ 693,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 594,78*
€ 694,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 805,55*
€ 928,74*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,97*
€ 825,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,17*
€ 815,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,97*
€ 775,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,52*
€ 750,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,29*
€ 707,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.