Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Klippon TB QL KTB 624020 S4E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse Klippon TB QL KTB 624020 S4E3
Artikel-Nr.:
     3518I-30180979
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000109907
EAN/GTIN:
     4099986760028
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank

Gehäuse Klippon TB QL KTB 624020 S4E3

Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
7001
Freistehend:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Eckmodell:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Mastbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.633,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.873,05*
€ 2.228,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.854,85*
€ 2.207,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.761,39*
€ 2.096,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.703,24*
€ 2.026,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.633,52*
€ 1.943,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.