Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asymmetrische Tür Gr.1, links H:845mm ZAY88892


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asymmetrische Tür Gr.1, links H:845mm ZAY88892
asymmetrische Tür Gr.1, links H:845mm ZAY88892
Artikel-Nr.:
     3518I-30178945
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAY88892
EAN/GTIN:
     3250611074410
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager

asymmetrische Tür Gr.1, links H:845mm ZAY88892

Tür, links, Ersatzteil, für KVS, asymmetrisch, Größe 1, Höhe: 845 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
asymmetrisch geteilte Doppelflügeltür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
323 mm
Höhe:
761 mm
Tiefe:
52 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,59*
€ 257,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,13*
€ 256,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,12*
€ 242,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,17*
€ 234,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.