| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-30174606 Herst.-Nr.: NT55P EAN/GTIN: 4015153602359 |
| |
|
| | |
| Wandgehäuse schutzisoliert IP55 NT55P Wandgehäuse,340mm tief,schutzisoliert Y,Außenmaße BxHxT (mm) 1340 x840 x340,Breite 5,Höhe 5,PLE 300,Wandgehäuse,340mm tief,Schutzklasse II (Baureihe NT,P),Schutzklasse I (Baureihe NT,E),Schutzart: IP55,Für Geräte bis 630?A,Wandmontage mitAußenbefestigung,Breiten: 340,590,840,1090,1340?mm,Höhen: 690,840,990,1140,1290,1440?mm,Tiefe: 280?mm,Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß),Platzeinheiten: 48 bis 540,Material: 1,5mm (Türen 2mm) Stahlblech,pulverbeschichtet,Beidseitig vorgeprägt für Gehäuseverbindungen M6 und Verschraubung M50,Leitungseinführungsplatten nach Wahl mit metrischen Vorprägungen,Membranflansch oder Moosgummiplatte,Kombinierbar waagerecht und senkrecht,TürAufliegend,rechts oder linksAnschlagbar mit Öffnungswinkel 180°,3mm-Doppelbartverschluss mit 3-Punkt-Stangenverschluss,Vorbereitet für den Einbau von standardisierten ModulbausätzenAuf,NT/ST-Trägerprofilen oder für durchgehende Montageplatten inkl,Traggerüsthalter NGTU10N2*,DIN EN 61439-1 (VDE0660 Teil 600-1),* Hinweis NGTU10N2:,Traggerüsthalter sind wie folgt enthalten:,Feldbreite 1 und 2 (340mm und 590mm)-1 Satz,Feldbreite 3 und 4 (840mm und 1090mm)-2 Sätze,Feldbreite 5 (1340mm)-3 Sätze, Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | ohne | Art der Tür: | Doppel | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Mit Schloss: | nein | Nennstrom (In): | 1200 A | Höhe: | 840 mm | Breite: | 1340 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.365,90* | € 1.526,91* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.362,49* | € 1.527,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|